Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 0145401 Spiraalihuuhanan pohja # 8-32 S / O 3 -huilut | AH3ZFD 33ZC87

OSG 0145401 Spiraalihuilu hanan pohja #8-32 S/O 3 huilut

Varastossa
Tuote: AH3ZFD Malli: 0145401Ristiviite: 33ZC87
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
€62.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero302
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.375 "
Varsi Dia.0.22 "
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 16 "
Kierteen koko# 8-32
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: STI Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiMitan tyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1756101 spiraalihuuhanan pohja M14 x 1.50 S / O 3 -huilut | AH3ZDN 33XH62 1756101Metrinen hienometrinen343391mm10.90mm42mmM14-1.50€109.82
OSG 1302401401 Kierrehuiluhanan modifioitu pullo 1-1 / 4-8 S / O 5 -huilut | AH3ZDP 33XJ67 1302401401UNFTuuma130245180mm1.021 "2 9 / 16 "1-1 / 4 "-8€621.27
OSG 1311601801 Kierrehuiluhanan modifioitu pohja M27x3.00 S / O 4 -huilut | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metrinen karkeametrinen131164160mm22.70mm64mmM27-3.00€451.32
OSG 30202601 Kierrehuiluhana Muunnettu pohja 1/2-20 S/O 4 huilua | AH3ZFF 33ZE04 30202601UNFTuuma30243 13 / 16 "0.48 "1 13 / 16 "1 / 2 "-20€173.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 0145401 Spiraalihuilu hanan pohja #8-32 S/O 3 huilut
€62.38 / yksikkö