COOPER B-LINE BD40 Standard Fuse, 500 VAC/250 VDC, 40A | CH6YGR

COOPER B-LINE BD40 vakiosulake, 500 VAC/250 VDC, 40A

Tuote: CH6YGR Malli: BD40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0664
Laivan korkeus (cm)2.1
Laivan pituus (cm)12.9
Laivan leveys (cm)2.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER B-LINE BD40 vakiosulake, 500 VAC/250 VDC, 40A