Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 30202601 Kierrehuiluhana Muunnettu pohja 1/2-20 S/O 4 huilua | AH3ZFF 33ZE04

OSG 30202601 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 1/2-20 S/O 4 huilut

Varastossa
Tuote: AH3ZFF Malli: 30202601Ristiviite: 33ZE04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero302
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3 13 / 16 "
Varsi Dia.0.48 "
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
Kierteen koko1 / 2 "-20
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: STI Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiMitan tyyppiLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1756101 spiraalihuuhanan pohja M14 x 1.50 S / O 3 -huilut | AH3ZDN 33XH62 1756101Metrinen hienometrinen343391mm10.90mm42mmM14-1.50€109.82
OSG 1302401401 Kierrehuiluhanan modifioitu pullo 1-1 / 4-8 S / O 5 -huilut | AH3ZDP 33XJ67 1302401401UNFTuuma130245180mm1.021 "2 9 / 16 "1-1 / 4 "-8€621.27
OSG 1311601801 Kierrehuiluhanan modifioitu pohja M27x3.00 S / O 4 -huilut | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metrinen karkeametrinen131164160mm22.70mm64mmM27-3.00€451.32
OSG 0145401 Spiraalihuuhanan pohja # 8-32 S / O 3 -huilut | AH3ZFD 33ZC87 0145401UNCTuuma30232.375 "0.22 "15 / 16 "# 8-32€62.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 30202601 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 1/2-20 S/O 4 huilut
€173.16 / yksikkö