ORBIS GP4048-39 kokoontaitettava säiliö 48 tuumaa pituus 40 tuumaa leveys Bl | AF4QKD 9FGR4

ORBIS GP4048-39 kokoontaitettava säiliö 48 tuumaa pituus 40 tuumaa leveys Bl

Varastossa
Tuote: AF4QKD Malli: GP4048-39Ristiviite: 9FGR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€721.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
VäriMusta
Sisäkorkeus32 7 / 10 "
Sisäpituus45 "
Sisäleveys36.5 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella39 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys40 "
tilavuus32.8 cu. ft.
Tilavuus32.8 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.77
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriTaitettu leveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusSisäkorkeusHinta
ORBIS HD6248-34 Blk kokoontaitettava säiliö 62-1 / 2 tuuman pituus musta | AC9LGK 3HFJ6 HD6248-34 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "€1,087.00
ORBIS HD6248-50 Blk kokoontaitettava kontti 62-1 / 2 tuuman pituus musta | AC9LGL 3HFJ7 HD6248-50 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "€1,236.61
ORBIS HDR7048-34 Blk kokoontaitettava säiliö 70 tuuman pituus 48 tuuman leveys Bl | AC9LGM 3HFJ8 HDR7048-34 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "€1,216.85
ORBIS HDR7848-34 Blk kokoontaitettava säiliö 78 tuuman pituus 48 tuuman leveys Bl | AC9LGN 3HFJ9 HDR7848-34 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "€1,390.82
Tarjouspyyntö
ORBIS KD3230-34 2DR BLK kokoontaitettava kontti 32 tuuman pituus 30 tuuman leveys Bl | AF3QWV 8CA51 KD3230-34 2DR BLKErittäin tiheä polyeteeniMusta-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-€427.19
ORBIS KD4845-34 2DR BLK kokoontaitettava kontti 48 tuuman pituus 45 tuuman leveys Bl | AF3QXT 8CAG7 KD4845-34 2DR BLKErittäin tiheä polyeteeniMusta-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€587.61
ORBIS KD4845-34 2DR BLU kokoontaitettava kontti 48 x 45 tuuman sininen | AF3QXU 8CAG8 KD4845-34 2DR BLUErittäin tiheä polyeteenisininen-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€592.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS GP4048-39 kokoontaitettava säiliö 48 tuumaa pituus 40 tuumaa leveys Bl
€721.36 / yksikkö