Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ B51450.016.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.174 Id, 1000PK | AB2UYE 1NY92

APPROVED VENDOR B51450.016.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.174 Id, 1000PK

Varastossa
Tuote: AB2UYE Malli: B51450.016.0001Ristiviite: 1NY92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.0.174 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.293 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.04 "
Paksuustoleranssi0.04 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B51450.016.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.174 Id, 1000PK
€45.41 /pakkaus