DAYTON Moottorilla vähemmän puhallinkanavia, 10-5/8 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Puhaltimen kierrosluku: 1725 , CFM @ 1.500-in. SP: 1848 , CFM @ 1.75-in. SP: 1735 , CFM @ 2.000-in. SP: 1610 , CFM @ 2.500-in. SP: 1288 , dBA @ 5 jalkaa: 63 , Syvyys: 17 " , Korkeus: 21 " , Asunnon viimeistely: Harmaa polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 10 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 1.5 , Moottorin kierrosluku: 1725 , Poistoaukon korkeus: 11.75 " , Poistoaukon leveys: 5.875 " , Kierto: CW Aseman puolen katselu , Pyörän halkaisija: 7 / 8 " , Pyörän halkaisija: 10 5 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 4" , Leveys: 16 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
4C119
---Vähemmän moottoria-€715.31
B
7C568
4.4/2.2Kolme vaihetta3Moottorilla230/460€1,559.34
B
7C409
20.4/10.2Kondensaattorin käynnistys1Moottorilla115/230€1,281.16

Moottorilla vähemmän puhallinkanavia, 10-5/8 tuumaa

Daytonin suorakäyttöiset, yhden tulon, eteenpäin suuntautuvat puhaltimet ovat hyödyllisiä ilman kiertämisessä kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on yksittäiset ilmanottoaukot ilman poistamiseksi puhaltimen kotelon toiselta puolelta ja suorakäyttöinen rakenne moottorin liittämiseksi suoraan tuulettimeen akselien tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Näissä puhaltimissa on teräskotelo, jossa on harmaa polyesteri -epoksipinnoite ja eteenpäin kaartuva teräskiekko, jotka tarjoavat korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Valitse laajasta valikoimasta näitä puhallinkanavia, joita on saatavana moottorityypeillä ja ilman.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?