ORBIS HDR7848-34 Blk kokoontaitettava säiliö 78 tuuman pituus 48 tuuman leveys Bl | AC9LGN 3HFJ9

ORBIS HDR7848-34 Blk kokoontaitettava säiliö 78 tuumaa pituus 48 tuumaa leveys Bl

Tuote: AC9LGN Malli: HDR7848-34 BlkRistiviite: 3HFJ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,390.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
VäriMusta
Taitettu korkeus13-1 / 3 "
Sisäkorkeus26 2 / 3 "
Sisäpituus74.5 "
Sisäleveys44.5 "
Kantavuus1500 lb
MateriaaliHDPE-rakenteellinen vaahtomuovi
Ulkopuolella34 "
Ulkopituus78 "
Ulkopuolinen leveys48 "
tilavuus52.33 cu. ft.
Tilavuus52.33 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.95
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriTaitettu leveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusSisäkorkeusHinta
ORBIS HD6248-34 Blk kokoontaitettava säiliö 62-1 / 2 tuuman pituus musta | AC9LGK 3HFJ6 HD6248-34 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "€1,087.00
ORBIS HD6248-50 Blk kokoontaitettava kontti 62-1 / 2 tuuman pituus musta | AC9LGL 3HFJ7 HD6248-50 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "€1,236.61
ORBIS HDR7048-34 Blk kokoontaitettava säiliö 70 tuuman pituus 48 tuuman leveys Bl | AC9LGM 3HFJ8 HDR7048-34 BlkHDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "€1,216.85
ORBIS KD3230-34 2DR BLK kokoontaitettava kontti 32 tuuman pituus 30 tuuman leveys Bl | AF3QWV 8CA51 KD3230-34 2DR BLKErittäin tiheä polyeteeniMusta-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-€427.19
ORBIS KD4845-34 2DR BLK kokoontaitettava kontti 48 tuuman pituus 45 tuuman leveys Bl | AF3QXT 8CAG7 KD4845-34 2DR BLKErittäin tiheä polyeteeniMusta-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€587.61
ORBIS KD4845-34 2DR BLU kokoontaitettava kontti 48 x 45 tuuman sininen | AF3QXU 8CAG8 KD4845-34 2DR BLUErittäin tiheä polyeteenisininen-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€592.49
ORBIS KD4845-25 2DR BLK kokoontaitettava kontti 48 tuuman pituus 45 tuuman leveys Bl | AF4JCZ 8XZN8 KD4845-25 2DR BLKErittäin tiheä polyeteeniMusta-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-€520.18

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS HDR7848-34 Blk kokoontaitettava säiliö 78 tuumaa pituus 48 tuumaa leveys Bl
€1,390.82 / yksikkö