OPTREL K6804 -hitsauskypärän sävy 4 5-13 sininen | AC6NEX 35T245

OPTREL K6804 Hitsauskypärän varjostin 4 5 - 13 Sininen

Tuote: AC6NEX Malli: K6804Ristiviite: 35T245

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummuva hitsauskypärä
ADF-säätimetAnaloginen
Akun2500 hr.
Akun tyyppiLitium
VäriMedium Blue
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävy4, 5--13
MateriaaliZytel ST
Valokaariantureiden määrä2
Levyn korkeus3-9 / 16 "
Levyn leveys4-1 / 3 "
VirtalähdeAkku aurinkopaneelilla
Katselualue2 "x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EN379-luokitus (1,1,1,2)
    • Hiontatila (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
OPTREL K6802 -hitsauskypärän sävy 4 5-13 valkoinen | AC6NEV 35T243 K6802Valkoinen-
Tarjouspyyntö
OPTREL K6500 -hitsauskypärän sävy 4 9-13 musta | AC6NFB 35T250 K6500Musta€577.89
OPTREL K6501 hitsauskypärä, 9 - 13 varjostusta, aurinkoapuakku, punainen | AC6NFC 35T251 K6501punainen-
Tarjouspyyntö
OPTREL 1007 -hitsauskypärän sävy 4 9-13 musta | AC6NFE 35T253 1007Musta€398.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K6804 Hitsauskypärän varjostin 4 5 - 13 Sininen