Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OPTREL 1007 -hitsauskypärän sävy 4 9-13 musta | AC6NFE 35T253

OPTREL 1007 Hitsauskypärän varjostin 4 9 - 13 musta

Varastossa
Tuote: AC6NFE Malli: 1007Ristiviite: 35T253
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
€390.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummuva hitsauskypärä
ADF-säätimetAnaloginen
Akun2500 hr.
Akun tyyppiLitium
VäriMusta
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävy4, 9--13
MateriaaliZytel ST
Valokaariantureiden määrä2
Levyn korkeus3-9 / 16 "
Levyn leveys4-1 / 3 "
VirtalähdeAkku aurinkopaneelilla
Katselualue2 "x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EN379-luokitus (1,2,1,2)
    • Hiontatila (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
OPTREL K6802 -hitsauskypärän sävy 4 5-13 valkoinen | AC6NEV 35T243 K6802Valkoinen-
Tarjouspyyntö
OPTREL K6804 -hitsauskypärän sävy 4 5-13 sininen | AC6NEX 35T245 K6804Medium Blue-
Tarjouspyyntö
OPTREL K6500 -hitsauskypärän sävy 4 9-13 musta | AC6NFB 35T250 K6500Musta€554.70
OPTREL K6501 hitsauskypärä, 9 - 13 varjostusta, aurinkoapuakku, punainen | AC6NFC 35T251 K6501punainen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL 1007 Hitsauskypärän varjostin 4 9 - 13 musta
€390.27 / yksikkö