WEILER 4 "halkaisijalankaharja, 20,000 XNUMX maks. Kierrosta


Suodattaa
Harjan halkaisija: 4" , Max. RPM: 20,000 , Varren koko: 1 / 4 " , trimmauspituus: 7 / 8 "
TyyliMalliArbor HoleHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLanka Dia.Hinta (ei alv)
A
17687
-Solmu lanka1 / 2 "HiiliteräsVarsi0.014 "€49.48
B
13119
1/2 "-13 UNCKierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€37.50
C
08044
1/2 "- 3/8"Kierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsLehtimaja0.014 "€37.77
D
08294
1/2 "- 3/8"Kierrä lanka1 / 2 "Ruostumaton teräsLehtimaja0.014 "€78.41
E
08534
1/2 "- 3/8"Kaapelin kiertolanka1 / 4 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€34.61
F
08314
1/2 "- 3/8"Kierrä lanka1 / 2 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.02 "€69.34
G
13135
3/8 "-24 UNFStringer Bead Twist -lanka3 / 16 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.02 "€59.01
H
13117
3/8 "-24 UNFKierrä lanka1 / 2 "Hiili ja ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.02 "€38.39
I
13128
3/8 "-24 UNFStringer Bead Twist -lanka3 / 16 "Hiili ja ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.02 "€31.25
J
13120
5/8 "-11 UNCKierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€36.75
K
13113
5/8 "-11 UNCSolmu lanka1 / 2 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.014 "€72.61
L
13121
5/8 "-11 UNCKierrä lanka1 / 2 "PronssiKierteinen lehtimaja0.02 "€78.17
M
13131
5/8 "-11 UNCStringer Bead Twist -lanka3 / 16 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€29.61
N
13138
5/8 "-11 UNCStringer Bead Twist -lanka3 / 16 "Hiili ja ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.02 "€55.39
O
13106
5/8 "-11 UNCSolmu lanka1 / 2 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.014 "€45.89
P
08045
5/8 "- 1/2"Kierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsLehtimaja0.014 "€36.62
Q
13126
M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist -lanka3 / 16 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€31.13
R
13115
M10 x 1.25 mmKierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€36.41
S
13114
M10 x 1.25 mmKierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€37.22
T
13125
M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist -lanka3 / 16 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€31.13
U
13132
M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist -lanka3 / 16 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.02 "€67.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?