ZURN ZER6152AV-11L huuhteluventtiili-WC 20-1 / 2 tuumaa 1 Ips 3.5 Gpf | AG2NNX 31TU43

ZURN ZER6152AV-11L huuhteluventtiili WC 20-1/2 tuumaa 1 Ips 3.5 Gpf

Varastossa
Tuote: AG2NNX Malli: ZER6152AV-11LRistiviite: 31TU43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€673.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiili
Akun2 v.
Yhteyden sijaintitakaisin
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu3.5
Sisääntulon koko1 IPS
Virtalähde6 VDC
Painealue25 - 100 psi
Karkea sisään20.5 "
Anturialue12 "- 44"
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluTunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2875
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8481805090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paljastettu / piilotettu (piilotettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKarkea sisäänHinta
ZURN ZER6140AV-11L huuhteluventtiilin wc 10 tuumaa 1 Ips 3.5 Gpf | AG2NNU 31TU40 ZER6140AV-11L3.510 "€766.64
ZURN ZER6140AV-WS1-11L huuhteluventtiili-WC 10 tuumaa 1 Ips 1.6 Gpf | AG2NNV 31TU41 ZER6140AV-WS1-11L1.610 "€744.66
ZURN ZER6152AV-WS1-11L huuhteluventtiili-WC 20-1 / 2 tuumaa 1 Ips 1.6 Gpf | AG2NNY 31TU44 ZER6152AV-WS1-11L1.620.5 "€704.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZER6152AV-11L huuhteluventtiili WC 20-1/2 tuumaa 1 Ips 3.5 Gpf
€673.23 / yksikkö