OPTREL K6501 hitsauskypärä, 9 - 13 varjostusta, aurinkoapuakku, punainen | AC6NFC 35T251

OPTREL K6501 hitsauskypärä, 9–13 varjostusta, aurinkoapuakku, punainen

Tuote: AC6NFC Malli: K6501Ristiviite: 35T251

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummuva hitsauskypärä
ADF-säätimetAnaloginen
Akun2500 hr.
Akun tyyppiLitium
Väripunainen
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävy4, 9--13
MateriaaliZytel ST
Valokaariantureiden määrä2
Levyn korkeus3-9 / 16 "
Levyn leveys4-1 / 3 "
VirtalähdeAkku aurinkopaneelilla
Katselualue2 "x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa suurta katselukulmaa yksilöille elektrodihitsaukseen, plasmaleikkaukseen ja kaasuhitsaukseen
    • Suunniteltu valitsemaan ja säätämään kaikkia toimintoja kypärän ulkopuolelta, mikä tekee siitä mukavamman ja tehokkaamman
    • Käyttää PAPR-hengityssuojainta saastuneen ilman poistamiseksi ja puhdistetun ilman syöttämiseksi
    • Herkkyyden säätötoiminnon avulla anturi voi sopeutua ympäristön mukaan

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ominaisuuksia Optrel K6501 -kypärä tarjoaa?

V. Tässä kypärässä on hiontatila, jossa on automaattinen tummuminen, mikä lisää tuottavuutta, koska käyttäjän ei tarvitse irrottaa kypärää ja sävyä säädetään hitsaustarpeiden mukaan.

K. Mitä hyötyä hitsaussuojakypäristä on?

A. Hitsaussuojakypärät estävät käyttäjien silmien palovammoja. Mitä suurempi luku, sitä tummempi sävy on.

K. Kuinka sammutan automaattisesti tummuvan hitsauskypärän?

V. Voit säätää sävyasetusta käyttämällä yksiköiden vasemmalla puolella olevaa säätönuppia. Sen avulla hitsaaja voi säätää varjostuksen tai pimeyden voimakkuutta suorittamiensa hitsaussovellusten tyypistä riippuen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
OPTREL K6802 -hitsauskypärän sävy 4 5-13 valkoinen | AC6NEV 35T243 K6802Valkoinen-
Tarjouspyyntö
OPTREL K6804 -hitsauskypärän sävy 4 5-13 sininen | AC6NEX 35T245 K6804Medium Blue-
Tarjouspyyntö
OPTREL K6500 -hitsauskypärän sävy 4 9-13 musta | AC6NFB 35T250 K6500Musta€577.89
OPTREL 1007 -hitsauskypärän sävy 4 9-13 musta | AC6NFE 35T253 1007Musta€398.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OPTREL K6501 hitsauskypärä, 9–13 varjostusta, aurinkoapuakku, punainen