ONESEAL USA OK4-1/8-51-WH kaapelitiivisteet, teräs, 51 tuuman kaapelin pituus, 5/32 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus | CT4PBG 48HN92

OK4-1/8-51-WH kaapelitiivisteet, teräs, 51 tuuman kaapelin pituus, 5/32 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus

Varastossa
Tuote: CT4PBG Malli: OK4-1/8-51-WHRistiviite: 48HN92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ONESEAL USA PTW3/16X15-WH kaapelitiivisteet, teräs, 15 tuuman kaapelin pituus, 3/16 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus | CT4PBF 48HN85 PTW3/16X15-WH200€633.48
ONESEAL USA OK4-1/8-11-WH kaapelitiivisteet, teräs, 12 tuuman kaapelin pituus, 5/32 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus | CT4PBH 48HN91 OK4-1/8-11-WH500€1,096.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK4-1/8-51-WH kaapelitiivisteet, teräs, 51 tuuman kaapelin pituus, 5/32 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus
€238.04 /pakkaus