ONESEAL USA PTW3/16X15-WH kaapelitiivisteet, teräs, 15 tuuman kaapelin pituus, 3/16 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus | CT4PBF 48HN85

PTW3/16X15-WH kaapelitiivisteet, teräs, 15 tuuman kaapelin pituus, 3/16 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus

Varastossa
Tuote: CT4PBF Malli: PTW3/16X15-WHRistiviite: 48HN85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€633.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ONESEAL USA OK4-1/8-51-WH kaapelitiivisteet, teräs, 51 tuuman kaapelin pituus, 5/32 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus | CT4PBG 48HN92 OK4-1/8-51-WH100€238.04
ONESEAL USA OK4-1/8-11-WH kaapelitiivisteet, teräs, 12 tuuman kaapelin pituus, 5/32 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus | CT4PBH 48HN91 OK4-1/8-11-WH500€1,096.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PTW3/16X15-WH kaapelitiivisteet, teräs, 15 tuuman kaapelin pituus, 3/16 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus
€633.48 /pakkaus