ONESEAL USA OK4-1/8-11-WH kaapelitiivisteet, teräs, 12 tuuman kaapelin pituus, 5/32 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus | CT4PBH 48HN91

OK4-1/8-11-WH kaapelitiivisteet, teräs, 12 tuuman kaapelin pituus, 5/32 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus

Varastossa
Tuote: CT4PBH Malli: OK4-1/8-11-WHRistiviite: 48HN91

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,096.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ONESEAL USA PTW3/16X15-WH kaapelitiivisteet, teräs, 15 tuuman kaapelin pituus, 3/16 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus | CT4PBF 48HN85 PTW3/16X15-WH200€633.48
ONESEAL USA OK4-1/8-51-WH kaapelitiivisteet, teräs, 51 tuuman kaapelin pituus, 5/32 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus | CT4PBG 48HN92 OK4-1/8-51-WH100€238.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK4-1/8-11-WH kaapelitiivisteet, teräs, 12 tuuman kaapelin pituus, 5/32 tuuman kaapelin halkaisija, 2250 lb murtolujuus
€1,096.88 /pakkaus