PALMGREN 9682088 Hihna- ja penkkihiomakone | CD6LVH

PALMGREN 9682088 Hihna- ja penkkihiomakone

Varastossa
Tuote: CD6LVH Malli: 9682088

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€997.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnamylly
Ampeeria7.0/3.5
Arbor Hole5 / 8 "
Hihnan SFPM4500
Vyön koko2 x 48 "
Syvyys21 "
Kasvopyörä1"
Korkeus26 "
HP3/4
Tulovirta7 / 3.5A
Moottori HP3/4
Nopeus3450
Jännite120/240
Pyörän halkaisija8"
Pyörän nopeus3450 RPM
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaLevy Dia.Levyn nopeus (SFPM)HPeräMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
PALMGREN 9681110 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 10 tuuman levyn halkaisija, 6 x 48 tuuman hihnan koko | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Hihnan / kiekon viimeistelykone1-€1,379.13
PALMGREN 9681112 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 12 tuuman levyn halkaisija, 6 x 48 tuuman hihnan koko | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Hihnan / kiekon viimeistelykone1-1/2-€2,368.04
PALMGREN 9682413 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 4 x 16 tuuman hihnan koko | CD6 LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Hihnan / kiekon viimeistelykone2.51750 & 3500€12,862.31
PALMGREN 9682414 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 8 x 24 tuuman hihnan koko | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Hihnan / kiekon viimeistelykone5.5875 & 1750€23,258.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682088 Hihna- ja penkkihiomakone
€997.98 / yksikkö