Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE JRF-4XLP kaapelin päätykuoritin, XLP-tyyppi, kapasiteetti 1/2 - 3 tuumaa, kokonaispituus 8 tuumaa | AH4VPJ 35ML98

GREENLEE JRF-4XLP kaapelin pään kuorinta, XLP-tyyppi, kapasiteetti 1/2 - 3 tuumaa, kokonaispituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4VPJ Malli: JRF-4XLPRistiviite: 35ML98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€945.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko3"
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliTeräs / Alumiini
Kahvan tyyppiYhden käden jännitys
EristettyEi
Kokonaispituus8"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyySäädettäväKaapelin tyyppiKokoTehtävätKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
GREENLEE 1903 Kaapelin kuorintatyökalu, 8 AWG - 1250 Kcmil koko, korkeahiiliterästerä | AD7YKU 4HDZ9 1903Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)manuaalinenPieni ja iso kaapeli8 AWG - 1250 kcmilStrippariKomposiitti muoviaergonominen7"€194.67
GREENLEE 45579 Kierretty paripoistolaite, 8 tuuman kokonaispituus, muovia | AE2CUL 4WL95 45579Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)manuaalinenKierretty pari-Vain nauhatMuoviergonominen8"€57.80
GREENLEE JRF-4EPR kaapelin päätykuoritin, EPR-tyyppi, kapasiteetti 1/2 - 3 tuumaa, kokonaispituus 8 tuumaa | AH4VPH 35ML97 JRF-4EPREi kytkentäkykyinenmanuaalinenKiinteä ja hukka3"Vain nauhatTeräs / AlumiiniYhden käden jännitys8"€932.15
GREENLEE GTS-1930 kaapelin pään kuorinta, #6 AWG - 750 MCM kapasiteetti, musta eloksoitu | AH4VPM 35MM02 GTS-1930Ei kytkentäkykyinenEiKiinteä ja hukka6 AWG - 750 MCMVain nauhatTeräs / AlumiiniPyälletty yksisuuntainen laakeri6.5 "€205.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE JRF-4XLP kaapelin pään kuorinta, XLP-tyyppi, kapasiteetti 1/2 - 3 tuumaa, kokonaispituus 8 tuumaa
€945.18 / yksikkö