Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON X-10GW22-B Kytkin 10a Spdt Lyhyt sarana Rullavipu | AC2JTX 2KRP8

OMRON X-10GW22-B Kytkin 10a Spdt lyhyt saranan rullavipu

Varastossa
Tuote: AC2JTX Malli: X-10GW22-BRistiviite: 2KRP8
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
€37.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.05 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.067 "
Korkeus1.16 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.225 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima7.77 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.09 "
Vapauta voima1.24 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiLyhyt saranallinen rullavipu
Jännitearvot125 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiHinta
OMRON A-20GV22 -kytkin 20a Spdt lyhyt saranallinen rullavipu | AC2JRX 2KRK9 A-20GV221 "keskukset1.03 "SPDT5.65 oz.-13 - 176 astetta F0.05 "1.48 oz.Juote€25.94
OMRON Z-15GW22 -kytkin 15a Spdt lyhyt saranallinen rullavipu | AC2JTL 2KRN5 Z-15GW221 "keskukset1.05 "SPDT7.06 oz.-13 - 176 astetta F0.095 "1.48 oz.Juote€19.78
OMRON X-10GW22 -kytkin 10a Spdt, lyhyt saranallinen rullavipu | AC2JUE 2KRT1 X-10GW221 "keskukset1.05 "SPDT7.77 oz.-13 - 176 astetta F0.09 "1.24 oz.Juote€34.03
OMRON DZ-10GV22-1A -kytkin 10a Dpdt lyhyt saranallinen rullavipu | AC2JUJ 2KRT6 DZ-10GV22-1A1 "keskukset1.19 "DPDT15.18 oz.-13 - 176 astetta F0.005 "1.48 oz.Juote€49.65
OMRON TZ-1GV22 -kytkin 1a Spdt lyhyt saranallinen rullavipu | AC2JUR 2KRU4 TZ-1GV221 "keskukset1.03 "SPDT8.47 oz.-85 - 752 astetta F0.075 "1.20 oz.Pultti€524.83
OMRON A-20GV22-B7-K -kytkin 20a Spdt lyhyt saranallinen rullavipu | AC3XBY 2XC10 A-20GV22-B7-K1 "keskukset1.03 "SPDT5.6 oz.-25 astetta 80 astetta C.0.047 "1.50 oz.Ruuvi€26.68
OMRON Z-15GW22-B7-K -kytkin 15a Spdt lyhyt saranallinen rullavipu | AC3XCA 2XC12 Z-15GW22-B7-K1.03 "keskukset1.05 "SPDT5.6 oz.-25 astetta 80 astetta C.0.094 "1.50 oz.Ruuvi€21.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON X-10GW22-B Kytkin 10a Spdt lyhyt saranan rullavipu
€37.84 / yksikkö