VIBCO SFC-300-1 Sähkövibraattori 4.2 / 2.1a 115v 1-vaiheinen AD8BER 4HT11

VIBCO SFC-300-1 Electric Vibrator 4.2/2.1a 115v 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8BER Malli: SFC-300-1Ristiviite: 4HT11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,690.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria4.2/2.1
LaakerityyppiEsivoiteltu
dBA62
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus100-300 paunaa
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus6.75 "
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys6.5 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus3600 vpm
Täryttimen tyyppiHeavy Duty
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriadBAKokonaispituuskokonaisleveysVaiheAkselin pituusNopeusHinta
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm€3,005.81
VIBCO ACE10-1-3 / 4 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm€3,089.47
VIBCO ACE10-2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm€3,169.44
VIBCO ACE14-1-1 / 2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm€3,292.62
VIBCO ACE14-1-3 / 4 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm€3,393.59
VIBCO ACE14-2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaihe | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm€3,544.73
VIBCO ACE2-1-1 / 2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm€2,681.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO SFC-300-1 Electric Vibrator 4.2/2.1a 115v 1-vaihe
€1,690.21 / yksikkö