A Kulutusta kestävä: Ei , ANSI-leikattu grammaa: 2346 , ANSI/ISEA hankaustaso: 0 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 0 , Takana materiaali: Teräs / Lasikuitu / Nailon , Pinnoitteen peitto: päällystämätön , Pinnoitusviimeistely: päällystämätön , Pinnoitemateriaali: päällystämätön , Väri: Koboltinsininen , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Clute , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , Mittari: 10 , Käsi: Molempikätinen , vuorauksen materiaali: Teräs / Lasikuitu / Nailon , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Molempikätinen , Paino: Keskikokoinen
72-400 Hyflex-leikkauksenkestävät käsineet
Ansell HyFlex 72-400 viiltosuojakäsineet sopivat käsien suojaamiseen valmistus-, rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä käsineet tarjoavat poikkeuksellisen leikkauskestävyyden, kätevyyden ja mukavuuden, ja ne ovat ihanteellisia tehtäviin, joihin liittyy teräviä esineitä, kuten lasin käsittelyyn, metallien valmistukseen ja autojen kokoonpanoon.
Ominaisuudet
- Niissä on neulottu rakenne, joka tarjoaa suojaa ja joustavuutta, ja ne voidaan pestä korkeassa 90 asteen lämpötilassa.
- Näissä käsineissä on neulottu ranneke, joka varmistaa turvallisen istuvuuden ja estää roskien pääsyn sisään.
- Ne on valmistettu lasikuidusta, ruostumattomasta teräksestä, HPPE:stä, polyesteristä ja lycrasta, mikä takaa erinomaisen leikkaus- ja kulutuskestävyyden.
- Näissä viiltoa kestävissä käsineissä on kaksipuolinen elastaanirakenne, joka takaa hyvän istuvuuden.
- Ne on räätälöity elintarviketeollisuuden erityistarpeisiin tarjoten hygieenisen ja suojaavan ratkaisun.