DAYTON Tornivalokokoonpanot, halkaisija 56 mm


Suodattaa
Johdon pituus: 20 " , Halkaisija: 2 1 / 5 " , Vilkkuu minuutissa: 80 , Kotelon materiaali: ABS , Lampun käyttöikä: 30,000 hr. , Linssin suunnittelu: sylinteri , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Käyttölämpötila: -15 astetta 40 astetta C. , Arvosana: IP65
TyyliMalliVäriNykyinen piirrettyKorkeusAsennusJänniteWattsHinta (ei alv)
A
26ZT33
punainen0.0335 2 / 25 "Suora240.77€188.87
B
26ZT20
punainen0.0336.25 "Tukiputki240.77€114.80
C
26ZT39
punainen0.013 ja 0.0175 2 / 25 "Suora90 ja 2400.87-1.01 W€134.90
D
26ZT26
punainen0.013 ja 0.0176.25 "Tukiputki90 ja 2400.87-1.01 W€129.99
E
26ZT34
Puna-vihreä0.0756 13 / 20 "Suora241.77€252.45
F
26ZT27
Puna-vihreä0.029 ja 0.0397.75 "Tukiputki90 ja 2402.07-2.41 W€175.17
G
26ZT21
Puna-vihreä0.0757.75 "Tukiputki241.77€157.78
E
26ZT40
Puna-vihreä0.029 ja 0.0396 13 / 20 "Suora90 ja 2402.07-2.41 W€181.28
H
26ZT41
Punainen, keltainen0.024 ja 0.0316 13 / 20 "Suora90 ja 2401.56-1.82 W€181.35
I
26ZT42
Punainen, keltainen, vihreä0.04 ja 0.0538 11 / 50 "Suora90 ja 2402.76-3.22 W€223.91
J
26ZT29
Punainen, keltainen, vihreä0.04 ja 0.0539.25 "Tukiputki90 ja 2402.76-3.22 W€221.55
K
26ZT36
Punainen, keltainen, vihreä0.1028 11 / 50 "Suora242.39€212.82
L
26ZT23
Punainen, keltainen, vihreä0.1029.25 "Tukiputki242.39€202.94
M
26ZT43
Punainen, keltainen, vihreä, sininen0.056 ja 0.0759 15 / 19 "Suora90 ja 2403.96-4.62 W€265.19
N
26ZT30
Punainen, keltainen, vihreä, sininen0.056 ja 0.07511 "Tukiputki90 ja 2403.96-4.62 W€261.65
O
26ZT37
Punainen, keltainen, vihreä, sininen0.1449 15 / 19 "Suora243.39€254.48
P
26ZT24
Punainen, keltainen, vihreä, sininen0.14411 "Tukiputki243.39€247.07
Q
26ZT44
Punainen, keltainen, vihreä, sininen, kirkas0.072 ja 0.09711 9 / 25 "Suora90 ja 2405.16 - 6.02 W€317.18
R
26ZT25
Punainen, keltainen, vihreä, sininen, kirkas0.18612.625 "Tukiputki244.39€293.54

Tornivalokokoonpanot, halkaisija 56 mm

Dayton -tornivalokokoonpanot on suunniteltu vilkkuviin valoihin ja ne kiinnittävät henkilöstön huomion koneiden ja prosessien tilaan teollisuuslaitoksissa, kuten tehtaan lattialla tai varastossa. Näissä yksiköissä on ABS -kotelo kulutusta ja iskunkestävyyttä varten. Niissä on lieriömäinen linssirakenne, joka tarjoaa terävän kohdennetun säteen ja tuen / suoran putken kokoonpanojen asentamiseksi helposti, mikä parantaa näkyvyyttä ja viestintää kiireisissä ympäristöissä. Valitse joukko näistä tornivalokokoonpanoista, joita on saatavana korkeuksilla 5-2/25 ja 11-9/25 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?