Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON X-10GQ21-B -kytkin 10a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AC2JTR 2KRP2

OMRON X-10GQ21-B Kytkin 10a Spdt Paneelikiinnitys Ristirullan mäntä

Varastossa
Tuote: AC2JTR Malli: X-10GQ21-BRistiviite: 2KRP2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.35 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.007 "
Korkeus1.01 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.035 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima18.00 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.14 "
Vapauta voima4.02 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiPaneeliin kiinnitettävä rullatappi
Jännitearvot125 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöHinta
OMRON A-20GQ21-B -kytkin 20a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AC2JRK 2KRJ7 A-20GQ21-B-13 - 176 astetta F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Ruuvi125/250/480 VAC0.014 "€47.95
OMRON A-20GQ21 -kytkin 20a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 - 176 astetta F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Juote125/250/480 VAC0.014 "€48.08
OMRON Z-15GQ21 -kytkin 15a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 - 176 astetta F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Juote125/250/480 VAC0.002 "€32.05
OMRON Z-15GQ21-B7-K -kytkin 15a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-K-25 astetta 80 astetta C.Ei sovellettavissa15A0.141 "4.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC0.002 "€34.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON X-10GQ21-B Kytkin 10a Spdt Paneelikiinnitys Ristirullan mäntä
€50.18 / yksikkö