Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15GQ21-B7-K -kytkin 15a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AD3AHQ 3XG50

OMRON Z-15GQ21-B7-K kytkin 15a Spdt Panel Mount Ristirullamäntä

Varastossa
Tuote: AD3AHQ Malli: Z-15GQ21-B7-KRistiviite: 3XG50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituusEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Tasauspyörästö0.002 "
Kotelofenoliset
Maks. Pretravel0.016 "
Asennusmitta1.03 "keskukset
Käyttövoima8.8-12.3 oz.
Käyttölämpötila alue-25 astetta 80 astetta C.
Yli matka0.141 "
Vapauta voima4.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiPaneeliin kiinnitettävä rullatappi
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöHinta
OMRON A-20GQ21-B -kytkin 20a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AC2JRK 2KRJ7 A-20GQ21-B-13 - 176 astetta F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Ruuvi125/250/480 VAC0.014 "€46.79
OMRON A-20GQ21 -kytkin 20a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 - 176 astetta F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Juote125/250/480 VAC0.014 "€46.69
OMRON Z-15GQ21 -kytkin 15a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 - 176 astetta F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Juote125/250/480 VAC0.002 "€32.05
OMRON X-10GQ21-B -kytkin 10a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AC2JTR 2KRP2 X-10GQ21-B-13 - 176 astetta F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Ruuvi125 VDC0.007 "€50.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15GQ21-B7-K kytkin 15a Spdt Panel Mount Ristirullamäntä
€34.43 / yksikkö