Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON A-20GQ21 -kytkin 20a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AC2JRR 2KRK4

OMRON A-20GQ21 kytkin 20a Spdt Panel Mount Cross Roller mäntä

Varastossa
Tuote: AC2JRR Malli: A-20GQ21Ristiviite: 2KRK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.37 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.014 "
Korkeus0.89 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.051 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima22.24 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.14 "
Vapauta voima9.88 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiPaneeliin kiinnitettävä rullatappi
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöHinta
OMRON A-20GQ21-B -kytkin 20a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AC2JRK 2KRJ7 A-20GQ21-B-13 - 176 astetta F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Ruuvi125/250/480 VAC0.014 "€47.95
OMRON Z-15GQ21 -kytkin 15a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 - 176 astetta F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Juote125/250/480 VAC0.002 "€32.05
OMRON X-10GQ21-B -kytkin 10a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AC2JTR 2KRP2 X-10GQ21-B-13 - 176 astetta F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Ruuvi125 VDC0.007 "€50.18
OMRON Z-15GQ21-B7-K -kytkin 15a Spdt-paneelikiinnitteinen ristitelamäntä | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-K-25 astetta 80 astetta C.Ei sovellettavissa15A0.141 "4.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC0.002 "€34.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON A-20GQ21 kytkin 20a Spdt Panel Mount Cross Roller mäntä
€48.08 / yksikkö