Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MKS2PINDC12 -rele 8-napainen Dpdt 10a 12vdc | AE3PRK 5EMG6

OMRON MKS2PINDC12 Rele 8-napainen Dpdt 10a 12vdc

Varastossa
Tuote: AE3PRK Malli: MKS2PINDC12Ristiviite: 5EMG6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus1.4
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea Tin Indium
Yhteystietojen luokitus10A @ 250 VAC / 30 VDC
AsennusOctal-pistoke
Nastat8
Testaa painamallalukittava
PistorasiaValmistaja Nro PF083A-E
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenLED ja mekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeNastatTestaa painamallaPistorasiaHinta
OMRON MKS2PDC12 -rele 8-napainen Dpdt 10a 12vdc | AE3PQZ 5EMF6 MKS2PDC12DPDT8EiValmistaja Nro PF083A-E€23.82
OMRON MKS2PNDC12 -rele 8-napainen Dpdt 10a 12vdc | AE3PRE 5EMG1 MKS2PNDC12DPDT8EiValmistaja Nro PF083A-E€28.74
OMRON MKS2PIDC12 -rele 8-napainen Dpdt 10a 12vdc | AE3PRT 5EMH3 MKS2PIDC12DPDT8lukittavaValmistaja Nro PF083A-E€23.86
OMRON MKS3PI5DC12 Rele 11-napainen 3pdt 10a 12vdc | AE3PTE 5EMJ4 MKS3PI5DC123PDT11lukittavaValmistaja Nro PF113A-E€27.38
OMRON MKS3PIDC12 rele 11-nastainen 3pdt 10a 12vdc | AE3PTT 5EMK6 MKS3PIDC123PDT11lukittavaValmistaja Nro PF113A-E€27.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MKS2PINDC12 Rele 8-napainen Dpdt 10a 12vdc
€26.88 / yksikkö