Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MK2KPAC120 kaksoiskäämin lukitusrele 11-nastainen Dpdt 120v | AC3TUL 2W923

OMRON MK2KPAC120 kaksikelainen lukitusrele 11pin Dpdt 120v

Varastossa
Tuote: AC3TUL Malli: MK2KPAC120Ristiviite: 2W923

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskelojen lukitusrele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus1.5
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea
Yhteystietojen luokitus10A @ 250 VAC / 28 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat11
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PF113A-E
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasiaBase TypeKelan VA-luokitusKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteystiedotYhteystietojen luokitusAsennusNastatHinta
OMRON MY2K-US-AC120 kaksoiskäämi-lukitusrele 10-napainen Dpdt 120v | AB4HWQ 1YCU5 MY2K-US-AC120Valmistaja Nro PYF14AENeliö0.6 ja 0.93Hopea nikkeli3A @ 220 VAC / 24 VDCNeliönmallinen pistoke10€89.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MK2KPAC120 kaksikelainen lukitusrele 11pin Dpdt 120v
€99.50 / yksikkö