Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MY2K-US-AC120 kaksoiskäämi-lukitusrele 10-napainen Dpdt 120v | AB4HWQ 1YCU5

OMRON MY2K-US-AC120 kaksikelainen lukitusrele 10-nastainen Dpdt 120v

Varastossa
Tuote: AB4HWQ Malli: MY2K-US-AC120Ristiviite: 1YCU5
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
€89.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskelojen lukitusrele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus0.6 ja 0.9
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus3A @ 220 VAC / 24 VDC
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat10
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PYF14AE
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasiaBase TypeKelan VA-luokitusKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteystiedotYhteystietojen luokitusAsennusNastatHinta
OMRON MK2KPAC120 kaksoiskäämin lukitusrele 11-nastainen Dpdt 120v | AC3TUL 2W923 MK2KPAC120Valmistaja Nro PF113A-EOctal1.55Hopea10A @ 250 VAC / 28 VDCOctal-pistoke11€99.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MY2K-US-AC120 kaksikelainen lukitusrele 10-nastainen Dpdt 120v
€89.09 / yksikkö