Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON H5F-B digitaalinen ajastin Daily Track Vac | AA6MAL 14H252

OMRON H5F-B digitaalinen ajastin Daily Track Vac

Varastossa
Tuote: AA6MAL Malli: H5F-BRistiviite: 14H252
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
€482.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria15A @250 VAC
Varmuuskopiointiaika5 v.
Akun tyyppiLitium
VäriVaaleanharmaa
YhteydenottolomakeSPST-EI
Syvyys3.437 "
Näytön korkeus8mm
Korkeus1.875 "
HP @ 120V1/3
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusHuuhdella
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä24
Käyttölämpötila.-10 astetta 55 astetta C.
Toimintatila7 Days
Pulssin kesto1 sekunti. 60 minuuttiin.
TyyppiRata- / pinta-asennus
Jännite100-240 VAC
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusAsennusTyyppiLeveysHinta
OMRON H5F-KB digitaalinen ajastin päivittäinen huuhtelupumppu | AA6MAM 14H253 H5F-KB2.875 "4"Pinta tai raitaPaneelikiinnitys2"€463.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON H5F-B digitaalinen ajastin Daily Track Vac
€482.09 / yksikkö