Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9445 Laitteistokiinnike - Pakkaus 10 | AB9VBR 2FFR5

GROTE 84-9445 Hardware Fastener - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VBR Malli: 84-9445Ristiviite: 2FFR5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiston kiinnitin
VäriRuostumaton
YhteysPultti
Yhteyden tyyppiPultti
KoteloRuostumaton teräs
MateriaaliTeräs / sinkki
Nastan koko3/8 - 16 "
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKoteloMateriaaliNastan kokoPkg. MääräHinta
GROTE 84-9216 Rautakiinnike - 25 kpl pakkaus | AB9UYU 2FFB2 84-9216TeräsSinkitty teräsTeräs / sinkki3/8 - 16 x 13/32 "25€59.68
GROTE 82-9184 Rautakiinnike - 2 kpl pakkaus | AB9VBC 2FFJ1 82-9184RuostumatonRuostumaton teräsRuostumaton teräs3/8 - 16 "2€14.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9445 Hardware Fastener - 10 kpl pakkaus
€13.14 /pakkaus