Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 6062 11/2 kyynärpää 45 porkkanakupari Ftg x C 1-1 / 2 In | AB3WGP 1VLY6

NIBCO 6062 11/2 kyynärpää 45 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WGP Malli: 6062 11/2Ristiviite: 1VLY6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine408 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.625 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 606 1/8 kyynärpää 45 porkkanakupari 1/8 x 1/8 tuumaa | AB3WGF 1VLX7 606 1 / 8C x C.912 psi @ 100 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€9.40
NIBCO 606 21/2 kyynärpää 45 porkkanakupari 2-1 / 2 x 2-1 / 2 tuumaa | AB3WGG 1VLX8 606 21 / 2C x C.336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€55.99
NIBCO 606 3 kyynärpää 45 porkkanakupari C x C 3 x 3 In | AB3WGH 1VLX9 606 3C x C.317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€63.93
NIBCO 606 4 kyynärpää 45 porkkanakupari C x C 4 x 4 tuumaa AB3WGJ 1VLY1 606 4C x C.293 psi @ 100 astetta F4.125 "4"€192.85
NIBCO 6062 1/4 kyynärpää 45 porkkanakupari Ftg x C 1/4 tuumaa | AB3WGK 1VLY2 6062 1 / 4FTG x C.912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€12.10
NIBCO 6062 3/8 kyynärpää 45 porkkanakupari Ftg x C 3/8 tuumaa | AB3WGL 1VLY3 6062 3 / 8FTG x C.779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€9.59
NIBCO 6062 5/8 kyynärpää 45 porkkanakupari Ftg x C 5/8 tuumaa | AB3WGM 1VLY4 6062 5 / 8FTG x C.631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€16.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 6062 11/2 kyynärpää 45 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 tuumaa
€22.46 / yksikkö