Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44534-0030 Turvalukituskytkin 2no 2nc 5a @ 100v | AA2KBP 10N125

OMRON STI 44534-0030 Turvalukituskytkin 2no 2nc 5a@100v

Varastossa
Tuote: AA2KBP Malli: 44534-0030Ristiviite: 10N125

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€682.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V, 24V solenoidi
Toimilaitteen pituus3.46 "
Rungon materiaaliVahvistettu kestomuovi
Putken kokoM20
Yhteyden tyyppiM20
Yhteydenottolomake2EI, 2NC
DC-kontaktin luokitus0.5A @ 250V, 2A @ 24V, 24V solenoidi
Syvyys1.57 "
Korkeus7.56 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus6
Käyttövoima1.35 lb
Käyttölämpötila alue-4 - 131 astetta F
TyyliToimintonäppäin
Leveys1.57 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyörivä pää, kestää vedenpesua

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44534-0030 Turvalukituskytkin 2no 2nc 5a@100v
€682.09 / yksikkö