Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44507-3620 Lukituskytkin 1no/1nc Ss | AC2MMF 2LCH2

OMRON STI 44507-3620 Lukituskytkin 1no/1nc Ss

Varastossa
Tuote: AC2MMF Malli: 44507-3620Ristiviite: 2LCH2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
Toimilaitteen syvyys0.75 "
Toimilaitteen korkeus3.21 "
Toimilaitteen leveys0.75 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kaapelin pituus9.8ft.
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
DC-kontaktin luokitus1A @ 30V
IP-luokitusIP67
NEMA-luokitus6
Pois tunnistusetäisyys0.47 "- 0.98"
Tunnistamalla etäisyys0.28 "- 0.47"
Käyttölämpötila alue14 astetta 257 astetta F
Vaihda syvyys0.75 "
Vaihda korkeutta0.75 "
Kytkimen leveys0.75 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen korkeusRungon materiaaliKaapelin pituusYhteydenottolomakeKäyttölämpötila alueHinta
OMRON STI 44507-1660 -lukituskytkin 1no / 1nc Abs | AC2MLM 2LCF1 44507-16603.25 "ABS9.8ft.1EI, 1NC14 astetta 131 astetta F€444.40
OMRON STI 44507-1661 -lukituskytkin 1no / 1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2 44507-16613.25 "ABS19.7ft.1EI, 1NC14 astetta 131 astetta F€490.09
OMRON STI 44507-1620 lukituskytkin 1no / 1nc Abs | AC2MLW 2LCF9 44507-16203.25 "ABS9.8ft.1EI, 1NC14 astetta 131 astetta F€395.15
OMRON STI 44507-1621 lukituskytkin 1no / 1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "ABS19.7ft.1EI, 1NC14 astetta 131 astetta F€544.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44507-3620 Lukituskytkin 1no/1nc Ss
€568.97 / yksikkö