Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44507-1660 -lukituskytkin 1no / 1nc Abs | AC2MLM 2LCF1

OMRON STI 44507-1660 Lukituskytkin 1no/1nc Abs

Varastossa
Tuote: AC2MLM Malli: 44507-1660Ristiviite: 2LCF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus2A @ 230V
Toimilaitteen syvyys0.75 "
Toimilaitteen korkeus3.25 "
Toimilaitteen leveys0.75 "
Rungon materiaaliABS
Kaapelin pituus9.8ft.
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
IP-luokitusIP67
NEMA-luokitus6
Pois tunnistusetäisyys0.47 "- 0.98"
Tunnistamalla etäisyys0.28 "- 0.47"
Käyttölämpötila alue14 astetta 131 astetta F
Vaihda syvyys0.67 "
Vaihda korkeutta0.75 "
Kytkimen leveys0.75 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen korkeusRungon materiaaliKaapelin pituusYhteydenottolomakeKäyttölämpötila alueHinta
OMRON STI 44507-1661 -lukituskytkin 1no / 1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2 44507-16613.25 "ABS19.7ft.1EI, 1NC14 astetta 131 astetta F€490.09
OMRON STI 44507-1620 lukituskytkin 1no / 1nc Abs | AC2MLW 2LCF9 44507-16203.25 "ABS9.8ft.1EI, 1NC14 astetta 131 astetta F€395.15
OMRON STI 44507-1621 lukituskytkin 1no / 1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "ABS19.7ft.1EI, 1NC14 astetta 131 astetta F€544.07
OMRON STI 44507-3620 Lukituskytkin 1no/1nc Ss | AC2MMF 2LCH2 44507-36203.21 "Ruostumaton teräs9.8ft.1NO / 1NC14 astetta 257 astetta F€568.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44507-1660 Lukituskytkin 1no/1nc Abs
€444.40 / yksikkö