OMNITEC OA2000V Ilmakone negatiivinen AC2VXZ 2NJ23

OMNITEC OA2000V ilmakone negatiivinen

Varastossa
Tuote: AC2VXZ Malli: OA2000VRistiviite: 2NJ23

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,385.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-negatiivinen ilmakone
Ilmavirta HEPA-suodattimella300 - 1900 cfm
Ampeeria9
rakentaminenKiillotettu alumiini
desibeliä70
Purkausdia.12 "
SuodatusHEPA
Korkeus29 "
HP3/4
Pituus34 "
moottoriLämpösuojattu vaihteleva nopeus
Nettopaino110 lb
Jännite115
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmavirta ilman HEPA-suodatinta (250-2000 cfm)
    • Pääsuodattimen koko (24 "x 18" x 12 ")
    • Esisuodattimen koko (26 "x 20" x 2 ")
    • Esisuodattimen tyyppi (Polypad)
    • Tyhjiömittari (0-5 "WC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusHPPituusNettopainoLeveysHinta
OMNITEC OA600V -ilmakone negatiivinen AC2VXW 2NJ19 OA600V3.516 "1/430.5 "55 lb14 "€2,626.08
OMNITEC OA1000V -ilmakone negatiivinen AC2VXY 2NJ21 OA1000V5.821 "1/232 "75 lb18 "€2,956.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMNITEC OA2000V ilmakone negatiivinen
€3,385.37 / yksikkö