OMNITEC OA600V -ilmakone negatiivinen AC2VXW 2NJ19

OMNITEC OA600V ilmakone negatiivinen

Varastossa
Tuote: AC2VXW Malli: OA600VRistiviite: 2NJ19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,626.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-negatiivinen ilmakone
Ilmavirta HEPA-suodattimella150 - 550 cfm
Ampeeria3.5
rakentaminenKiillotettu alumiini
desibeliä65
Purkausdia.8"
SuodatusHEPA
Korkeus16 "
HP1/4
Pituus30.5 "
moottoriLämpösuojattu vaihteleva nopeus
Nettopaino55 lb
Jännite115
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)89.66
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmavirta ilman HEPA-suodatinta (100-600 cfm)
    • Pääsuodattimen koko (12 "x 12" x 11-1 / 2 ")
    • Esisuodattimen koko (13.5 "x 13.5" x 2 ")
    • Esisuodattimen tyyppi (Polypad)
    • Tyhjiömittari (0-3 "WC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusHPPituusNettopainoLeveysHinta
OMNITEC OA1000V -ilmakone negatiivinen AC2VXY 2NJ21 OA1000V5.821 "1/232 "75 lb18 "€3,284.56
OMNITEC OA2000V Ilmakone negatiivinen AC2VXZ 2NJ23 OA2000V929 "3/434 "110 lb20 "€3,385.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMNITEC OA600V ilmakone negatiivinen
€2,626.08 / yksikkö