OMNITEC OA1000V -ilmakone negatiivinen AC2VXY 2NJ21

OMNITEC OA1000V ilmakone negatiivinen

Varastossa
Tuote: AC2VXY Malli: OA1000VRistiviite: 2NJ21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,284.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-negatiivinen ilmakone
Ilmavirta HEPA-suodattimella300 - 950 cfm
Ampeeria5.8
rakentaminenKiillotettu alumiini
desibeliä67
Purkausdia.10 "
SuodatusHEPA
Korkeus21 "
HP1/2
Pituus32 "
moottoriLämpösuojattu vaihteleva nopeus
Nettopaino75 lb
Jännite115
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.01
Laivan korkeus (cm)65.79
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmavirta ilman HEPA-suodatinta (250-1500 cfm)
    • Pääsuodattimen koko (16 "x 16" x 11-1 / 2 ")
    • Esisuodattimen koko (17.5 "x 17.5" x 2 ")
    • Esisuodattimen tyyppi (Polypad)
    • Tyhjiömittari (0-5 "WC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusHPPituusNettopainoLeveysHinta
OMNITEC OA600V -ilmakone negatiivinen AC2VXW 2NJ19 OA600V3.516 "1/430.5 "55 lb14 "€2,626.08
OMNITEC OA2000V Ilmakone negatiivinen AC2VXZ 2NJ23 OA2000V929 "3/434 "110 lb20 "€3,385.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMNITEC OA1000V ilmakone negatiivinen
€3,284.56 / yksikkö