OIL-DRI L90667R vuotosarja Täyttö 80 gal. Universal | AH2PHX 2KE70

OIL-DRI L90667R Spill Kit Täyttö 80 gal. Universaali

Varastossa
Tuote: AH2PHX Malli: L90667RRistiviite: 2KE70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus36 "
Absorboitu määrä / kg.80 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.752
Laivan korkeus (cm)52.58
Laivan pituus (cm)122.94
Laivan leveys (cm)52.58
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90865R Spill Kit Täyttö 56 gallonaa vain öljyä | AB7ZXM 24X081 L90865RVain öljy / maaöljy56 gal.€524.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90667R Spill Kit Täyttö 80 gal. Universaali
€588.13 / yksikkö