OIL-DRI L90824 imukykyinen sukka 10 gallonaa 48 tuuman pituus - pakkaus 12 | AB7ZXL 24X078

OIL-DRI L90824 imukykyinen sukka 10 gallonaa 48 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7ZXL Malli: L90824Ristiviite: 24X078

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriNaamiointi
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus4ft.
MateriaaliSekoitettu
Absorboitu määrä / kg.10 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.56
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90726 imukykyinen sukka harmaa 6 gallonaa 84 tuuman pituus 4 kpl AB7ZXJ 24X076 L90726Harmaa3"Yleinen / Huolto7ft.Sekoitettu6 gal.€6.00
OIL -DRI L90790 Imukykyinen sukka, 48 "pituus, harmaa - 12 kpl: n pakkaus | AE6KYU 5TR11 L90790Harmaa3"Yleinen / Huolto4ft.polypropeeni12 gal.€100.96
OIL-DRI L90792 absorboiva sukka 10 gallonaa 120 tuuman pituinen pakkaus 4 | AE6KYV 5TR13 L90792Harmaa3"Yleinen / Huolto10ft.polypropeeni10 gal.€90.88
OIL-DRI L90891 Absorbent Sock Universal / hazmat - Pakkaus 12 | AE6KZA 5TR25 L90891Keltainen3"Kemikaali / Hazmat4ft.Polyeteeni absorboi happoja ja emäksiä hajoamatta12 gal.€140.79
OIL-DRI L90898 imukykyinen sukka 48 tuuman pituus 3 tuuman halkaisija - pakkaus 12 | AE6KZC 5TR29 L90898Valkoinen3"Vain öljy / maaöljy4ft.polypropeeni12 gal.€144.90
OIL-DRI L90312 Imukykyinen sukka 15 gallonaa 10 jalkaa PK6 AG9LVK 20UP99 L90312Harmaa3"Yleismaailmallinen10ft.-15 gal.€108.82
OIL-DRI L90348 imukykyinen sukka 14 gallonaa 4 jalkaa PK14 | AG9LVL 20UR01 L90348Harmaa3"Yleismaailmallinen4ft.-14 gal.€114.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90824 imukykyinen sukka 10 gallonaa 48 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€95.17 / yksikkö