Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 375661 Edger Blade 7 3/4 tuumaa | AA3RCE 11T616

STENS 375661 Edger terä 7 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RCE Malli: 375661Ristiviite: 11T616

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunaterä
Pituus7.75 "
KokoW 2 "Paksuus .197 keskireikä 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8208406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
STENS 375287 Edger Blade 9 tuumaa | AA3RBT 11T605 3752879"W 2-1 / 2 "Paksuus .105 Keskireikä 5/8"€7.64
STENS 375444 reunaterä 8 5/8 tuumaa | AA3RCA 11T612 3754448.625 "W 1-1 / 2 "Paksuus .105 Keskireikä 9/16"€10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 375661 Edger terä 7 3/4 tuumaa
€8.49 / yksikkö