OIL-DRI L90790 imukykyinen sukka, 48 pituus, harmaa - pakkaus 12 | AE6KYU 5TR11

OIL-DRI L90790 imukykyinen sukka, 48" pituus, harmaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6KYU Malli: L90790Ristiviite: 5TR11

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriHarmaa
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus4ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.12 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6475
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4823907000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90726 imukykyinen sukka harmaa 6 gallonaa 84 tuuman pituus 4 kpl AB7ZXJ 24X076 L90726Harmaa3"Yleinen / Huolto7ft.Sekoitettu6 gal.€53.33
OIL-DRI L90824 imukykyinen sukka 10 gallonaa 48 tuuman pituus - pakkaus 12 | AB7ZXL 24X078 L90824Naamiointi3"Yleinen / Huolto4ft.Sekoitettu10 gal.€95.17
OIL-DRI L90792 absorboiva sukka 10 gallonaa 120 tuuman pituinen pakkaus 4 | AE6KYV 5TR13 L90792Harmaa3"Yleinen / Huolto10ft.polypropeeni10 gal.€90.88
OIL-DRI L90891 Absorbent Sock Universal / hazmat - Pakkaus 12 | AE6KZA 5TR25 L90891Keltainen3"Kemikaali / Hazmat4ft.Polyeteeni absorboi happoja ja emäksiä hajoamatta12 gal.€140.79
OIL-DRI L90898 imukykyinen sukka 48 tuuman pituus 3 tuuman halkaisija - pakkaus 12 | AE6KZC 5TR29 L90898Valkoinen3"Vain öljy / maaöljy4ft.polypropeeni12 gal.€135.99
OIL-DRI L90312 Imukykyinen sukka 15 gallonaa 10 jalkaa PK6 AG9LVK 20UP99 L90312Harmaa3"Yleismaailmallinen10ft.-15 gal.€105.03
OIL-DRI L90348 imukykyinen sukka 14 gallonaa 4 jalkaa PK14 | AG9LVL 20UR01 L90348Harmaa3"Yleismaailmallinen4ft.-14 gal.€110.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90790 imukykyinen sukka, 48" pituus, harmaa - 12 kpl pakkaus
€96.61 / yksikkö