OHAUS V22PWE1501T Ruoanvalmistusasteikko 0.0002kg / 0.005 paunaa AH3XNG 33RK86

OHAUS V22PWE1501T elintarvikevaaka 0.0002 kg/0.005 lb.

Varastossa
Tuote: AH3XNG Malli: V22PWE1501TRistiviite: 33RK86

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€597.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
SovellustilatRuoanjalostus, pakkaus, annostelu, Washdown
Koko1.5kg / 3 paunaa
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöLED
asteikko0.0002kg / 0.005 paunaa
KoteloABS Plastic
Mittayksikötkg, paunaa
Kokonaiskorkeus4 57 / 64 "
Kokonaispituus11 13 / 64 "
kokonaisleveys10 3 / 32 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde12 VDC 0.84 A, verkkolaite (100--220 VAC, 50-60 Hz) ja sisäinen ladattava lyijyhappoakku
AlaluokkaRuoka-asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen7.5 "
Pinnan leveyden punnitseminen9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoKoteloHinta
OHAUS V22PWE15T Ruoanvalmistusvaaka 0.0005kg / 0.001 lb | | AH3XNH 33RK87 V22PWE15T15kg / 30 paunaa0.0005kg / 0.001 paunaaABS Plastic€551.72
OHAUS V22PWE3T Ruoanjalostusasteikko 0.001 kg / 0.002 lb | | AH3XNJ 33RK88 V22PWE3T3kg / 6 paunaa0.001kg / 0.002 paunaaABS Plastic€551.72
OHAUS V22PWE6T Ruoanvalmistusasteikko 0.002 kg / 0.005 lb | | AH3XNK 33RK89 V22PWE6T6kg / 15 paunaa0.002kg / 0.005 paunaaABS Plastic€562.13
OHAUS V22XWE1501T Ruoanvalmistusvaaka ruostumaton teräs 0.0002kg / 0.005 lb. | AH3XNL 33RK90 V22XWE1501T1.5kg / 3 paunaa0.0002kg / 0.005 paunaaRuostumaton teräs€680.44
OHAUS V22XWE15T Ruoanvalmistusvaaka ruostumatonta terästä 0.002kg / 0.001 lb. | AH3XNM 33RK91 V22XWE15T15kg / 30 paunaa0.002kg / 0.001 paunaaRuostumaton teräs€680.44
OHAUS V22XWE3T Ruoanvalmistusvaaka ruostumatonta terästä 0.001 kg / 0.002 lb. | AH3XNN 33RK92 V22XWE3T3kg / 6 paunaa0.001kg / 0.002 paunaaRuostumaton teräs€680.44
OHAUS V22XWE6T Ruoanvalmistusvaaka ruostumatonta terästä 0.002kg / 0.005 lb. | AH3XNP 33RK93 V22XWE6T6kg / 15 paunaa0.002kg / 0.005 paunaaRuostumaton teräs€719.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS V22PWE1501T elintarvikevaaka 0.0002 kg/0.005 lb.
€597.36 / yksikkö