OETIKER 16704925 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.39 tuumaa, kokoalue 85.6–88.8 mm, 100 kpl | CD4QGG

OETIKER 16704925 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.39 tuumaa, kokoalue 85.6–88.8 mm, pakkaus 100

Tuote: CD4QGG Malli: 16704925

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Bändin ulottuvuus10 x 1 mm
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Bandin paksuus0.039 "
Kaistanleveys0.39 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko100
kokovalikoima85.6 mm - 88.8 mm
Koko viite88.8
TyyppiPuristus, portaaton korva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2341
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteBändin ulottuvuusKorvan leveyspakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 16700992 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 9.8–12.3 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm - 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€97.73
OETIKER 16702490 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 10.3–12.8 mm, 100 kpl | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm - 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€97.73
OETIKER 16700011 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 11.3–13.8 mm, 100 kpl | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm - 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€87.50
OETIKER 16700015 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 12.8–15.3 mm, 100 kpl | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm - 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€89.68
OETIKER 16702494 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 13.7–16.2 mm, 100 kpl | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm - 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€91.00
OETIKER 16700993 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 10.8–13.3 mm, 100 kpl | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm - 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€88.75
OETIKER 16700997 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 11.5–14 mm, 100 kpl pakkaus | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm - 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100€97.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 16704925 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.39 tuumaa, kokoalue 85.6–88.8 mm, pakkaus 100