DAYTON Vaarallinen sijainti Suoravetoiset poistoilmapuhaltimet, 12 tuuman terät


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 4C556 , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 0.500-in. SP: 604 , Laipan syvyys: 1-7 / 8 " , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Täyskuorma vahvistimet: 1.4-1.3 / .65 , Hz: 60 , Sisäläpimitta: 12-1 / 2 " , Imuvahti nro: 1WBT8 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Räjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty , Moottori HP: 1/4 , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Terien lukumäärä: 5 , Ulkoläpimitta: 16-1 / 4 " , vaihe: 3 , Potkurin halkaisija: 12 " , Potkurin materiaali: Alumiini , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Tyyppi: Suora käyttö, vaarallinen sijainti , Jännite: 208-230/460 , wattia: 186
TyyliMalliMoottorin kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturin syvyysLeveysCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.375 tuumaa. SPHinta (ei alv)
A
10E009
1725114799913.62"16.25 "803682€1,524.52
B
10D996
17501347126213.42-1 / 2 "16 "1142947€1,550.31

Vaarallinen sijainti Suoravetoiset poistoilmapuhaltimet, 12 tuuman terät

Daytonin vaarallisten paikkojen poistoilmapuhaltimet tuulettavat räjähtäviä tai helposti syttyviä höyryjä, pölyä ja kaasuja varastoissa ja teollisuudessa. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja kipinöimättömät alumiiniteräiset potkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan, ja niissä on luokan B eristyksellä varustetut suorakäyttöiset moottorit, jotka voidaan kytkeä suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Niissä on rei'itetyt asennusreiät nopeaa asennusta varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana rengaspoisto- ja paneelipuhallinvaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?