Kiinnitystyökalut ovat ihanteellisia työkappaleiden kiinnittämiseen / pitämiseen tukevasti paikoillaan. Oetiker räikkäpihdit käytetään korvakiinnittimien asentamiseen ja vaihtamiseen hydrauli-, jäähdytysneste- ja nestelinjassa, autoteollisuudessa, öljy- ja kaasu-, vesi- ja huoltosovelluksissa. Oetiker 14100069-GRA-räikkäpihdit kohdistavat suuren kiristysvoiman korvakiinnittimiin, mikä takaa vuotamattoman toiminnan liitettyjen letkuliittimien välillä.
Ominaisuudet:
- Oetiker 14100069-GRA räikkäpihdit on valmistettu taotusta teräksestä korkean väsymislujuuden, kestävyyden ja kovaa käyttöä varten.
- Tämä räikkäpihdistö on varustettu suurella kahvalla, joka ei vapaudu/aukea ennen kuin korvapuristin on täysin suljettu, mikä mahdollistaa kunnollisen yksitoimisen sulkemisen ja estää puristimen vaurioitumisen toissijaisen puristusvoiman vaikutuksesta.
- Tällä manuaalisella kiinnitystyökalulla on kevyt ja taloudellinen muotoilu, joka on helppo kuljettaa käyttäjän toimesta.
- Siinä on säätömutteri, jota voidaan kiertää ruuvimeisselillä pinssin leuan leveyden lisäämiseksi tai pienentämiseksi.
- Tämän pihdin mukana tulee Go / No-Go -mittari työkalun kalibrointia ja toiminnan tarkkuuden tarkistamista varten.
- Raptor Supplies tarjoaa myös Oetiker pihti kahvalla käytön helpottamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Oetiker-korvakiinnikkeet: Tämä räikkäpihdistö soveltuu sekä yksi- että kaksikorvakiinnikkeiden asennukseen ja poistamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Minkä kokoisia puristimia voidaan asentaa käyttämällä Oetiker 14100069-GRA räikkäpihtiä?
A. Oetiker 14100069-GRA räikkäpihtiä voidaan käyttää 1, 3/4, 5/8, 1/2 ja 3/8 tuuman kokoisten puristimien asentamiseen/poistamiseen.
K. Mitä asioita on otettava huomioon ennen kuin käytät Oetiker 14100069-GRA -räikkäpihtiä?
A. Oetiker 14100069-GRA -räikkäpihdistimen leukavoima riippuu tekijöistä, kuten kohdistetusta käsivoimasta, leukavälistä, paikallisista työntekijöiden turvallisuusrajoista ja erityisistä materiaali-/sovellusominaisuuksista. Käyttäjien tulee ajoittain voidella, säätää uudelleen ja kalibroida tämä räikkäpihdistö oikean toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi.
K. Voidaanko Oetiker-puristimia käyttää uudelleen poistamisen jälkeen?
V. Korvakiinnittimiä ei voi käyttää uudelleen, kun ne on leikattu ja poistettu, koska niiden "korva" vaurioituu. Tietyt Oetiker-puristimet, kuten matalaprofiiliset, yleis- ja ruuvipuristimet, voidaan kuitenkin käyttää uudelleen letkuista poistamisen jälkeen.
K. Mitä eroa on räikkäpinssien ja leuanpihtien välillä?
V. Räikkäpihdit tarjoavat yleensä tarkan puristusvoiman säädettävällä leuan leveydellä, mikä takaa tasaisen kiristystuloksen samankokoisilla korvapuristimilla. Toisaalta Oetiker-leuanpihdit eivät tarjoa kiinteää sulkemisvoimaa joka kerta sen luontaisen voiman vaihtelun vuoksi. Valitut leukapihdit voivat kuitenkin sopia hyvin sovelluksiin, joissa käyttötila on rajoitettu.