Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 NFL5S Nastatangon pää Nylon / PTFE Vasenkätinen 5 / 16-24 | AB4UXG 20F932

QA1 NFL5S Nastatangon pää Nylon/ptfe Vasen 5/16-24

Varastossa
Tuote: AB4UXG Malli: NFL5SRistiviite: 20F932

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNylon / PTFE-rodun pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A5 / 16-24 "
Mitat B0.532 "
Mitat C0.687 "
Mitat E0.875 "
Mitat G1.375 "
Mitat H0.687 "
Ulottuvuus J1.813 "
KoteloHiiliteräs
Maks. Kulmapoikkeama14 Tutkinnot
Nastan pituus0.687 "
KierreVasen käsi
Kierteen koko5 / 16-24
TyyppiNainen nastoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan pituusMitat AMitat BKierreKierteen kokoMitat CMitat EMitat GHinta
QA1 NFR5S Nastatangon pää Nylon / PTFE Oikea 5 / 16-24 | AB4UXF 20F931 NFR5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Oikea käsi5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "€17.12
QA1 NFR7S Nastatangon pää Nylon / PTFE Oikea 7 / 16-20 | AB4UXK 20F935 NFR7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Oikea käsi7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "€21.32
QA1 NFL7S Nastatangon pää Nylon / PTFE Vasenkätinen 7 / 16-20 | AB4UXL ​​20F936 NFL7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Vasen käsi7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "€23.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 NFL5S Nastatangon pää Nylon/ptfe Vasen 5/16-24
€17.12 / yksikkö