Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 14100280-GRA Räikkäpihdit, LVI-asennustyökalut, taottu teräs | AH9NQZ 40PR14

OETIKER 14100280-GRA Räikkäpihdit, LVI-asennustyökalut, taottu teräs

Varastossa
Tuote: AH9NQZ Malli: 14100280-GRARistiviite: 40PR14
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
€290.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäpihti
Band MateriaaliTaottu teräs
MateriaaliTaottu teräs
Kahvojen lukumäärä3
pakkauskoko1
Koko1", 1/2", 3/4", 3/8", 5/8"
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkäpihdin asennustyökalu, joka sopii käytettäväksi StepLess-korvakiristimien kanssa asennusasennuksissa ja letkutoiminnoissa
    • Kevyt taottu teräsrakenne tarjoaa yhden käden käytön ja eristetyt kahvat tarjoavat käyttäjän mukavuutta ja turvallisuutta
    • Valmistettu ASTM F 2098 -määritysten mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvojen lukumääräHinta
OETIKER 14100069-GRA Räikkäpihdit, LVI-asennustyökalut, Yksikätinen käyttö | AH9NQY 40PR13 14100069-GRA2€257.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 14100280-GRA Räikkäpihdit, LVI-asennustyökalut, taottu teräs
€290.52 / yksikkö