OETIKER 10500001 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 9.7–11.3 mm, 100 kpl pakkaus | CM8ZWX

OETIKER 10500001 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 9.7–11.3 mm, pakkaus 100

Tuote: CM8ZWX Malli: 10500001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliSinkitty teräs (G90)
Kaistanleveys0.27 "
pakkauskoko100
kokovalikoima9.7 mm - 11.3 mm
Koko viite113
Tyyppi1 Korvakiinnike

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viitepakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 10500070 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 8.3–10.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHF 105000708.3 mm - 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E100100€116.45
OETIKER 10500000 letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 8.9–10.5 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHG 105000008.9 mm - 10.5 mm0.27 "105 / 5E100100€25.58
OETIKER 10500337 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 9.7–11.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHH 105003379.7 mm - 11.3 mm0.27 "113 / 5E100100€27.11
OETIKER 10500333 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 10.4–12.3 mm, 100 kpl | CD4QHJ 1050033310.4 mm - 12.3 mm0.27 "123 / 6E100100€27.11
OETIKER 10500325 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.4–13.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHK 1050032511.4 mm - 13.3 mm0.27 "133 / 6E100100€59.18
OETIKER 10500334 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.9–14 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHL 1050033411.9 mm - 14 mm0.27 "140 / 6.5E100100€27.11
OETIKER 10500338 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 12.6–14.5 mm, 100 kpl | CD4QHM 1050033812.6 mm - 14.5 mm0.27 "145 / 6E100100€118.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 10500001 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 9.7–11.3 mm, pakkaus 100