Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 10500000 letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 8.9–10.5 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHG

OETIKER 10500000 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 8.9–10.5 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: CD4QHG Malli: 10500000Ristiviite: 105/5E

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliSinkitty teräs (G90)
Kaistanleveys0.27 "
MateriaaliSinkitty teräs (G90)
pakkauskoko100
kokovalikoima8.9 mm - 10.5 mm
Koko viite105 / 5E
Tyyppi1 Korva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0702
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.09
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viitepakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 10500070 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 8.3–10.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHF 105000708.3 mm - 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E100100€116.45
OETIKER 10500337 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 9.7–11.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHH 105003379.7 mm - 11.3 mm0.27 "113 / 5E100100€27.11
OETIKER 10500333 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 10.4–12.3 mm, 100 kpl | CD4QHJ 1050033310.4 mm - 12.3 mm0.27 "123 / 6E100100€27.11
OETIKER 10500325 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.4–13.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHK 1050032511.4 mm - 13.3 mm0.27 "133 / 6E100100€59.18
OETIKER 10500334 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 11.9–14 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHL 1050033411.9 mm - 14 mm0.27 "140 / 6.5E100100€27.11
OETIKER 10500338 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 12.6–14.5 mm, 100 kpl | CD4QHM 1050033812.6 mm - 14.5 mm0.27 "145 / 6E100100€118.36
OETIKER 10500339 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 13.5–15.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHN 1050033913.5 mm - 15.7 mm0.27 "157 / 7E100100€27.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 10500000 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 8.9–10.5 mm, pakkaus 100
€25.58 /pakkaus