Oetiker 10100019 puristin on valmistettu ruosteenestävästä, sinkitystä teräksestä, mikä tarjoaa laajemman kiristysalueen muihin vakiokorvakiinnikkeisiin verrattuna. Se on ihanteellinen matalapainesovelluksiin auto-, lämmitys- ja ilmanvaihto-, kaivos-, maatalous- ja putkiteollisuudessa. Se on yhteensopiva muoviputkien, sähkökaapeleiden sekä kumi- ja hitsausletkujen kanssa.
Ominaisuudet:
- Oetiker 10100019 -puristimessa on ohut seinärengas, kaksoiskorvarakenne ja soikea ulkonema lisätartunta varten.
- Se tarjoaa jatkuvan paineen letkun ympärillä, mikä tekee siitä sopivan lämpö- ja tärinälaajenemisen tai -kutistumisen käsittelyyn.
- Tässä puristimessa on sinkitty teräsrakenne ruosteenestokyvyn varmistamiseksi.
- Oetiker 10100019 -korvakiinnikkeen yksiosainen kokoonpano takaa positiivisen ja peukaloinnin kestävän sinetin.
- Siinä on purseetut reunat letkun vaurioitumisen estämiseksi.
- Puristin on riittävän joustava tuottamaan tiettyä joustoastetta lämpölaajenemisen tai värähtelyn vuoksi, jolloin se mukautuu liitettyjen komponenttien tai osien koon muutoksiin.
- Oetiker 10100019 -korvakiinnikkeen näkyvä muodonmuutos todistaa sen asianmukaisesta sulkemisesta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Oetiker Leuanpihdit: Näitä tavallisia leukapihtejä käytetään korvakiinnittimien asentamiseen, ja ne on varustettu suurilla, eristetyillä kahvakahvoilla käyttömukavuuden ja sähkövaarojen suojaamiseksi. Ne on valmistettu taotusta teräksestä, jotta ne tarjoavat korkean iskunkestävyyden, kestävyyden ja kestävyyden ankarilta teollisilta väärinkäytöksiltä.
- Oetiker HMK 01 / S01: Näissä käsikäyttöisissä korvapuristimissa on kiinnitysleuat, jotka on konfiguroitu suoraan pihdeihin (HMK 01) tai pihtien sivuun (HMK S01), mikä tekee niistä helpon käyttää ahtaissa paikoissa.
- Oetiker HO 3000 ME: Näissä pneumaattisissa korvapuristimissa on pistoolin kahva ja puristettava 3000 N:n sulkemisvoima.
- Oetiker CP 01: Nämä akkupihdit tarjoavat vaivattoman asennuksen ja takaavat erinomaisen ohjattavuuden sekä suuren tarkkuuden ahtaissa tiloissa.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Nämä elektronisesti ohjatut pihdit takaavat tasaisen kiinnityksen.
Standardit ja hyväksynnät:
- ISO 9227
- UNS S30403 (Unified Numbering System)
- SAE 1008 (Society of Automotive Engineers)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko parempi puristaa tai puristaa PEX?
V. Nopeaan, kiinteään ja turvalliseen liittämiseen puristustyökalut ovat parempia kuin PEX-puristimet. Mutta jos tarvitset joustavuutta, valitse PEX-puristimet.
K. Kuinka poistaa Oetiker-puristin?
V. Asiakkaat voivat käyttää työkaluja, kuten sivu- / härkäleikkuria, irrottaakseen lukituksen ja irrottaakseen puristimet letkuista. Pyörivien terien käyttöä ei suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua puristimen leikkaamisen aikana.
K. Kuinka mittaat korvaliittimet?
A. - Asenna letku putkeen tai liittimeen (joka laajentaa letkua).
- Mittaa letkun ulkohalkaisija (OD).
- Valitse puristin, joka mahtuu kyseisen halkaisijan alueensa keskelle (noin).
K. Mitä eroa on yksikorva- ja kaksikorvakiinnittimien välillä?
V. Kaksoiskorvakiinnikkeet lisäävät puristusvoimaa, kun taas yksikorvakiinnikkeet mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen ja irrottamisen.