Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 10100029 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.354 tuumaa, kokoalue 18.1–22 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCN 3DUN4

OETIKER 10100029 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.354 tuumaa, kokoalue 18.1–22 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: AC8UCN Malli: 10100029Ristiviite: 3DUN4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€157.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliSinkitty teräs, materiaalinro. 1.0338/SAE 1008/1010
Bandin paksuus0.059 "
Kaistanleveys0.354 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliSinkitty teräs, materiaalinro. 1.0338/SAE 1008/1010
pakkauskoko100
kokovalikoima18.1 mm - 22 mm
Koko viite1922
Tyyppi2 Korva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)9.5
Laivan leveys (cm)8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viitepakkauskokoBandin paksuusPkg. MääräHinta
OETIKER 10100000 letkunkiristin, nauhan leveys 0.138 tuumaa, kokoalue 3.1–4.1 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCJ 3DUL9 101000003.1 mm - 4.1 mm0.138 "00411000.02 "100€72.36
OETIKER 10100001 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.138 tuumaa, kokoalue 3.5–4.5 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCK 3DUN1 101000013.5 mm - 4.5 mm0.138 "00451000.024 "100€72.36
OETIKER 10100002 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.197 tuumaa, kokoalue 3.4–5 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCL 3DUN2 101000023.4 mm - 5 mm0.197 "03051000.026 "100€72.36
OETIKER 10100022 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.315 tuumaa, kokoalue 14 mm - 17 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCM 3DUN3 1010002214 mm - 17 mm0.315 "15171000.047 "100€84.00
OETIKER 10100032 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.394 tuumaa, kokoalue 21.1–25 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCP 3DUN5 1010003221.1 mm - 25 mm0.394 "22251000.059 "100€182.00
OETIKER 10100035 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.394 tuumaa, kokoalue 24 mm - 28 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCQ 3DUN6 1010003524 mm - 28 mm0.394 "25281000.059 "100€127.75
OETIKER 10100041 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.394 tuumaa, kokoalue 29.3–34 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCR 3DUN7 1010004129.3 mm - 34 mm0.394 "31341000.059 "100€198.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 10100029 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.354 tuumaa, kokoalue 18.1–22 mm, pakkaus 100
€157.07 /pakkaus